DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952054 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD PV SCI 600 - 952054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA
Schutzpegel - 2.25 kV
Montageart - auf Basiselement
Mit Fernmeldekontakt - nein
Baugröße - 1 TE
Packung
1 ST
EAN
4013364127975
Artikelnummer
DEH952054
Herstellernummer
952054
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Schutzpegel:
2.25 kV
Montageart:
auf Basiselement
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
600 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch


