Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952060 MODULO DI PROTEZIONE DGP C MOD - 952060

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952060 MODULO DI PROTEZIONE DGP C MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - auf Basiselement

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364108387

Artikelnummer

DEH952060

Herstellernummer

952060

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

auf Basiselement

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Modulo di protezione DEHNguard modular, Tipo 2 secondo EN 61643-11.