Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952075 DEHNGUARD DG S 440 - 952075

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952075 DEHNGUARD DG S 440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 2 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364109896

Artikelnummer

DEH952075

Herstellernummer

952075

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

2 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

400 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

440 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Baugröße:

1 TE

Netzform TN-C:

ja

Prüfklasse Typ 2:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Höchste Dauerspannung DC:

585 V

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione unipolare, DEHNguard S, Tipo 2 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e modulo di protezione innestabile. Elevata sicurezza tramite dispositivo di controllo "Thermo- Dynamik-Control". Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.