DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952303 DEHNGUARD DG M TNC 440 - 952303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Schutzpegel - 2 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 400 V
Packung
1 ST
EAN
4013364120709
Artikelnummer
DEH952303
Herstellernummer
952303
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Schutzpegel:
2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
440 V
Baugröße:
3 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzart (IP):
IP20


