Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952313 DEHNGUARD DG M TNC 150 - 952313

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952313 DEHNGUARD DG M TNC 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Schutzpegel - 0.7 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364123939

Artikelnummer

DEH952313

Herstellernummer

952313

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Schutzpegel:

0.7 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

120 V

Höchste Dauerspannung AC:

150 V

Baugröße:

3 TE

Netzform TN-C:

ja

Prüfklasse Typ 2:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare, DEHNguard M, Tipo 2 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e moduli di protezione innestabili. Elevata sicurezza tramite dispositivo di controllo "Thermo- Dynamik-Control". Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.