Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952409 DEHNGUARD DG M TNS 385 FM - 952409

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952409 DEHNGUARD DG M TNS 385 FM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 1.75 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform TN-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364128552

Artikelnummer

DEH952409

Herstellernummer

952409

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

1.75 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

385 V

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Baugröße:

4 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel N-PE:

1.75 kV

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare, DEHNguard M, Tipo 2 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e moduli di protezione innestabili. Elevata sicurezza tramite dispositivo di controllo "Thermo- Dynamik-Control". Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.