Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952519 DEHNGUARD DG M PV2 SCI 1000 FM - 952519

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Schutzpegel - 4 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Netzform DC - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364224971

Artikelnummer

DEH952519

Herstellernummer

952519

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

12.5 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Schutzpegel:

4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform DC:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Baugröße:

5 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

10 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

25 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. PV-Spannung:

1000 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard M PV2 SCI, Tipo 2 secondo EN 50539-11 per la protezione di 2 ingressi MPP. Il dispositivo di manovra in corrente continua a tre gradini, composto da elemento base e modulo di protezione innestato con dispositivo di sezionamento e di messa in corto circuito integrato nel modulo che garantisce un sicuro sezionamento elettrico. Per la protezione da sovratensione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Utilizzo secondo IEC 60364-7-712:2002-05 (Costruzione di impianti elettrici utilizzatori fotovoltaici).