DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952938 DEHNguard DG SE H 1000 FM - 952938

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 4.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 690 V
Packung
1 ST
EAN
4013364264014
Artikelnummer
DEH952938
Herstellernummer
952938
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
4.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
690 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
1000 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
ja
Baugröße:
1,5 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Integrierte Vorsicherung:
ja
Schutzart (IP):
IP20





