Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952940 DEHNGUARD DG SE H 1000 VA FM - 952940

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 5 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364308329

Artikelnummer

DEH952940

Herstellernummer

952940

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

5 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

690 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

1000 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

ja

Baugröße:

1,5 TE

Netzform TN-C:

ja

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione unipolare DEHNguard SE H costituito da elemento base e modulo innestabile. Elevata capacità di scarica tramite efficienti varistori all'ossido di zinco. Per la protezione da sovratensione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone sulle interfacce 0B – 1 e superiori.