DEHN ITALIA S.P.A. - DEH953207 DEHNRAIL DR M 2P 60 FM - 953207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 48 V
Nennlaststrom - 25 A
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 60 V
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
4013364109728
Artikelnummer
DEH953207
Herstellernummer
953207
Hersteller
DEH
Nennspannung AC:
48 V
Nennlaststrom:
25 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
60 V
Polzahl:
2
Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
1 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
0.35 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.73 kV
Schutzart (IP):
IP20
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein





