Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH961002 MODULO DI PROTEZIONE PER DB M MOD 255 - 961002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA

  • Montageart - auf Basiselement

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Netzform DC - nein

  • Netzform TN-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364118591

Artikelnummer

DEH961002

Herstellernummer

961002

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

50 kA

Montageart:

auf Basiselement

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Netzform DC:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform IT:

ja

Netzform TN:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform sonstige:

ja

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

2.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Spezifische Energie (W/R):

625 kJ/Ohm

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

ja

Modulo di protezione per DEHNbloc modular, SPD a spinterometro, Tipo 1 secondo EN 61643-11.