Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH961003 MODULO DI PROTEZIONE PER DB M MOD 320 - 961003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Montageart - auf Basiselement

  • Höchste Dauerspannung AC - 320 V

  • Baugröße - 1 TE

  • Netzform DC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364118607

Artikelnummer

DEH961003

Herstellernummer

961003

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Montageart:

auf Basiselement

Höchste Dauerspannung AC:

320 V

Baugröße:

1 TE

Netzform DC:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform IT:

ja

Netzform TN:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform sonstige:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Nennspannung AC:

277 V

Schutzpegel:

2.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Spezifische Energie (W/R):

156.25 kJ/Ohm

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

ja

Modulo di protezione per DEHNbloc modular, SPD a spinterometro, Tipo 1 secondo EN 61643-11.