DEHN ITALIA S.P.A. - DEH961010 MODULO DI PROTEZIONE PER DGP M MOD 255 - 961010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Montageart - auf Basiselement
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Netzform DC - nein
Netzform TT - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364118744
Artikelnummer
DEH961010
Herstellernummer
961010
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Montageart:
auf Basiselement
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
100 kA
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja


