Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH961105 DEHNGAP DGP M 255 FM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Baugröße - 2 TE

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364118683

Artikelnummer

DEH961105

Herstellernummer

961105

Hersteller

DEH

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

100 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Baugröße:

2 TE

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Nennableitstoßstrom (8/20):

100 kA

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Nennspannung AC:

230 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Schutzpegel:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

0.1 kA

Spezifische Energie (W/R):

2500 kJ/Ohm

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine N-PE, unipolare, DEHNgap modular, SPD a spinterometro Tipo 1 secondo EN 61643-11. Scaricatore di corrente sommatoria, specialmente adatto per l'impiego nella rete TT nel circuito "3+1"e "1+1", secondo CEI CLC/TS 61643-12 (IEC 60364-5-534) e la variante V2 della CEI 64-8, tra il conduttore neutro N ed il conduttore di protezione PE. Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 1, nel circuito "3+1".