DEHN ITALIA S.P.A. - DEH961122 DEHNBLOC DBH M 1 255 - 961122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Baugröße - 2 TE
Packung
1 ST
EAN
4013364118652
Artikelnummer
DEH961122
Herstellernummer
961122
Hersteller
DEH
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Baugröße:
2 TE
Netzform DC:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform sonstige:
ja
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Nennspannung AC:
230 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Schutzpegel:
4 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Spezifische Energie (W/R):
625 kJ/Ohm
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP20





