DEHN ITALIA S.P.A. - DEH961165 DEHNGAP DGPM 440 FM - 961165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 440 V
Baugröße - 2 TE
Packung
1 ST
EAN
4013364116306
Artikelnummer
DEH961165
Herstellernummer
961165
Hersteller
DEH
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
440 V
Baugröße:
2 TE
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Nennspannung AC:
400 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Schutzpegel:
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP20