DEHN ITALIA S.P.A. - DEH971221 DEHNSECURE DSE M 2P 60 - 971221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - 4 TE
Netzform DC - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364138612
Artikelnummer
DEH971221
Herstellernummer
971221
Hersteller
DEH
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Schutzpegel:
1.5 kV
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP20





