DEHN ITALIA S.P.A. - DEH100100 Fangstange - 100100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Stahl
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
8015269038208
Artikelnummer
DEH100100
Herstellernummer
100100
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione con bandiera di collegamento, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., per il fissaggio can cavallotti / distanziatori compresa vite KS per il collegamento di conduttori tondi 7-10 mm.