DEHN ITALIA S.P.A. - DEH101000 Fangstange - 101000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange angefast
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 10...10 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364094505
Artikelnummer
DEH101000
Herstellernummer
101000
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange angefast
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
10...10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., anche per la realizzazione con zoccolo in cemento (8,5 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.