Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH102002 Betonsockel Set

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel

  • Werkstoff - Beton

  • Aufnahme Fangstange - Gewinde

  • Durchmesser - 337 mm

  • Gewicht - 17 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364105126

Artikelnummer

DEH102002

Herstellernummer

102002

Hersteller

DEH

Ausführung:

Sockel

Werkstoff:

Beton

Aufnahme Fangstange:

Gewinde

Durchmesser:

337 mm

Gewicht:

17 kg

Zoccolo in cemento con adattatore filettato per aste di captazione Td 16 mm con filetto M16, per la protezione di piccole costruzioni su tetti piani.