Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH102012 Betonsockel - 102012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel

  • Werkstoff - Beton

  • Durchmesser - 337 mm

  • Gewicht - 17 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364105089

Artikelnummer

DEH102012

Herstellernummer

102012

Hersteller

DEH

Ausführung:

Sockel

Werkstoff:

Beton

Durchmesser:

337 mm

Gewicht:

17 kg

Zoccolo in cemento senza cuneo, per la realizzazione di treppiedi con aste filettate M16 (ad es. Art. 105 390 + 105 396 ...).