DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103231 Fangstange - 103231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange verjüngt
Länge - 2500 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364078543
Artikelnummer
DEH103231
Herstellernummer
103231
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Länge:
2500 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), filetto M16, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con adattatore per filetto.


