DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103250 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange verjüngt
Länge - 3500 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364093485
Artikelnummer
DEH103250
Herstellernummer
103250
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Länge:
3500 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.


