Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103280 Fangstange

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103280 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange verjüngt

  • Länge - 5000 mm

  • Durchmesser - 10...16 mm

  • Werkstoff - Aluminium-Legierung

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364093508

Artikelnummer

DEH103280

Herstellernummer

103280

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange verjüngt

Länge:

5000 mm

Durchmesser:

10...16 mm

Werkstoff:

Aluminium-Legierung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.