DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103417 Rohr-Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange verjüngt
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 10...16 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364128682
Artikelnummer
DEH103417
Herstellernummer
103417
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
10...16 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.