DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103420 Rohr-Fangstange - 103420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange verjüngt
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364105782
Artikelnummer
DEH103420
Herstellernummer
103420
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.


