DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103430 Rohr-Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange verjüngt
Länge - 2500 mm
Durchmesser - 10...16 mm
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364105799
Artikelnummer
DEH103430
Herstellernummer
103430
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Länge:
2500 mm
Durchmesser:
10...16 mm
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.


