DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103450 Rohr-Fangstange - 103450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange verjüngt
Länge - 3500 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364105812
Artikelnummer
DEH103450
Herstellernummer
103450
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Länge:
3500 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.


