DEHN ITALIA S.P.A. - DEH104300 Fangstange - 104300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange angefast
Länge - 3000 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364056367
Artikelnummer
DEH104300
Herstellernummer
104300
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange angefast
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per la realizzazione con zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.