Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH104903 Fang-/Erdeinfuhrungsstange - 104903

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange angefast

  • Länge - 1000 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364030497

Artikelnummer

DEH104903

Herstellernummer

104903

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange angefast

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Asta di adduzione a terra secondo CEI EN 62561-2 per il collegamento delle calate all'impianto di terra. Esecuzione bombata su entrambi i lati.