DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105071 Fangspitze m.MV-Klemme - 105071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Gewinde
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 10...10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364078710
Artikelnummer
DEH105071
Herstellernummer
105071
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
10...10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Punta di captazione INOX L 1000mm con morsetto MV INOX per Td 8-10mm




