Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105161 Befestigungsschelle - 105161

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364118324

Artikelnummer

DEH105161

Herstellernummer

105161

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Collari per il fissaggio dei tubi portanti p.es. al palo d'antenna con distanziatore di lunghezza 30 mm, da poter compensare elementi di fissaggio delle antenne.