Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105171 Fangstange - 105171

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Länge - 5000 mm

  • Durchmesser - 10...40 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364151215

Artikelnummer

DEH105171

Herstellernummer

105171

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange

Länge:

5000 mm

Durchmesser:

10...40 mm

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Asta di captazione per la protezione di costruzioni sul tetto, per il fissaggio ad es. su pareti o altre costruzioni con tubo Ø40 mm e asta di captazione Ø16 / 10 mm con riduzione di diametro, lunghezza 5000 mm. Compreso collegamento a terra con connettore KS in acciaio INOX per connessione Td 6-10 mm.