DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105190 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 4000 mm
Durchmesser - 10...40 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364152045
Artikelnummer
DEH105190
Herstellernummer
105190
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
4000 mm
Durchmesser:
10...40 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Asta di captazione per la protezione di costruzioni sul tetto, per il fissaggio ad es. su pareti o altre costruzioni con tubo Ø40 mm e asta di captazione con diametro ridotto Ø16 / 10 mm, lunghezza 4000 mm. Compreso terminale di messa a terra con connettore KS in acciaio INOX per il collegamento Td 6-10 mm.