Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105195 Fangstange

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Länge - 4500 mm

  • Durchmesser - 10...40 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364152090

Artikelnummer

DEH105195

Herstellernummer

105195

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange

Länge:

4500 mm

Durchmesser:

10...40 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Asta di captazione per la protezione di costruzioni sul tetto, per il fissaggio ad es. su pareti o altre costruzioni con tubo Ø40 mm e asta di captazione con diametro ridotto Ø22 / 16 / 10 mm, lunghezza 4500 mm. Compreso terminale di messa a terra con connettore KS in acciaio INOX per il collegamento Td 6-10 mm.