Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105200 Dreibeinstativ - 105200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stativ

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 1120 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewicht - 9.6 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364095908

Artikelnummer

DEH105200

Herstellernummer

105200

Hersteller

DEH

Ausführung:

Stativ

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

1120 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

9.6 kg

Tripode per l'installazione indipendente di tubi portanti DEHNiso-Combi (D50, lunghezza 3200 mm) oppure aste di captazione D40 con lunghezza 3000 mm. Per il montaggio tramite zoccoli in cemento con tecnica a cuneo. senza ulteriore fissaggio ad elementi della costruzione. Adattabile all'inclinazione del tetto fino a max 10°. Esecuzione ripiegabile per il trasporto.