Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105300 Stutzrohr GFK/Al - 105300

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105300 Stutzrohr GFK/Al

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364098534

Artikelnummer

DEH105300

Herstellernummer

105300

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stützrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Tubo portante in vetroresina (PRFV / Al) per la costruzione separata (isolata) di dispositivi di captazione, con filetto interno M10, per punta di captazione oppure morsetto MV per il fissaggio del conduttore di captazione. Anche adatto per il fissaggio della conduttura HVI. Per il rispetto della distanza di sicurezza "s"verso sistemi elettrici, secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km = 0,7. Esecuzione a corpo unico.