Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105355 Gelanderbefestigung - 105355

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364098732

Artikelnummer

DEH105355

Herstellernummer

105355

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Fissaggio per ringhiere per il montaggio di tubi portanti (D50 mm) oppure aste di captazione (D40 mm) p.es. su tubi.