DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105362 Befestigungsschelle - 105362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Durchmesser - 50...300 mm
Nenndurchmesser - 50 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Packung
1 ST
EAN
4013364110496
Artikelnummer
DEH105362
Herstellernummer
105362
Hersteller
DEH
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Durchmesser:
50...300 mm
Nenndurchmesser:
50 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Fascetta di fissaggio con nastro tenditore, per il montaggio di tubi portanti DEHNiso-Combi, p.es. su pali d'antenna oppure altre tubazioni. Esecuzione con elemento distanziatore, lunghezza 95 mm, per poter compensare gli elementi di fissaggio di antennesu pali.