Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105363 Abstandshalter

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Leitungshalters - Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss

  • Länge - 1000 mm

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 50...50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364106031

Artikelnummer

DEH105363

Herstellernummer

105363

Hersteller

DEH

Werkstoff des Leitungshalters:

Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss

Länge:

1000 mm

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

50...50 mm

Distanziatori per antenne omnidirezionali per tubi portanti DEHNiso-Combi, con conduttura HVI power posata all'interno e/o all'esterno del palo d'antenna. Per realizzare un impianto di captazione separato e influenzare il meno possibile la caratteristicadi irradiazione. Esecuzione Fe/tZn con foro quadrato, distanza 1000 mm.