DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105400 Fangstange - 105400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 4000 mm
Durchmesser - 40...40 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364094383
Artikelnummer
DEH105400
Herstellernummer
105400
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
4000 mm
Durchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione indipendente, con tripode pieghevole, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di grandi costruzioni sul tetto e la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 187 km/h. Esecuzione con altezza di 4000 mm, nella fornitura è compreso il morsetto di collegamento per i conduttori tondi 6-10 mm.




