Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105470 Fangstange

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105470 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Länge - 7200 mm

  • Durchmesser - 10...50 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364100138

Artikelnummer

DEH105470

Herstellernummer

105470

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange

Länge:

7200 mm

Durchmesser:

10...50 mm

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Set DEHNiso-Combi per captatori isolati, per la protezione di grandi costruzioni su tetti ad es. dispositivi di condizionamento, sistemi di raffreddamento ecc. Per il rispetto della distanza di sicurezza verso sistemi elettrici, secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).Tubi D50 mm e distanziatori D16 mm sono in vetroresina (PRFV), stabilizzati ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione a corpo unico altezza totale 7200 mm, completa con punta di captazione, tubo portante, angolare di fissaggio per parete e distanziatore.