DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105530 Fangstange - 105530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Länge - 3000 mm
Durchmesser - 10...22 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364242029
Artikelnummer
DEH105530
Herstellernummer
105530
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
10...22 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Asta di captazione indipendente, con tripode, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di costruzioni sul tetto, con la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max. 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 174 km/h. Esecuzione con altezza 3000 mm, compreso morsetto di collegamento per conduttori tondi 8-10 mm.




