Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105573 Stutzrohr - 105573

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr

  • Werkstoff - Aluminium/Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364271975

Artikelnummer

DEH105573

Herstellernummer

105573

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stützrohr

Werkstoff:

Aluminium/Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Tubo portante in PRFV/Al con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità per la conduttura HVI power, per il montaggio separato (isolato) di captatori con punta di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza da componenti metallici secondo la norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione a corpo unico, combinato con asta di captazione (D22 / 16 / 10 mm, lunghezza 2500 mm) Al.