DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105650 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 6500 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364094451
Artikelnummer
DEH105650
Herstellernummer
105650
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
6500 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Asta di captazione indipendente, con treppiede pieghevole, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di grandi costruzioni sul tetto e la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 189 km/h. Esecuzione con altezza di 6500 mm, nella fornitura è compreso il morsetto di collegamento per i conduttori tondi 6-10 mm.




