Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105800 Fangstange - 105800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Länge - 8000 mm

  • Durchmesser - 10...40 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364094338

Artikelnummer

DEH105800

Herstellernummer

105800

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange

Länge:

8000 mm

Durchmesser:

10...40 mm

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Asta di captazione indipendente, con treppiede pieghevole, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di grandi costruzioni sul tetto e la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 147 km/h. Esecuzione con altezza di 8000 mm, nella fornitura è compreso il morsetto di collegamento per i conduttori tondi 6-10 mm.