DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106115 Distanzhalter f.Rd 16mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 530 mm
Isolierstrecke - 445 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16...16 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364100213
Artikelnummer
DEH106115
Herstellernummer
106115
Hersteller
DEH
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
530 mm
Isolierstrecke:
445 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16...16 mm
Distanziatore per aste di captazione per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con staffa portaasta (posa fissa del conduttore) e piastra di fissaggio.


