DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106120 Distanzhalter f.Rd 16mm - 106120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 690 mm
Isolierstrecke - 605 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364092945
Artikelnummer
DEH106120
Herstellernummer
106120
Hersteller
DEH
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
690 mm
Isolierstrecke:
605 mm
Distanziatore per aste di captazione per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con staffa portaasta (posa fissa del conduttore) e piastra di fissaggio.


