Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106123 Distanzhalter f.Rd 16mm - 106123

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106123 Distanzhalter f.Rd 16mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Länge - 1030 mm

  • Isolierstrecke - 945 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364100220

Artikelnummer

DEH106123

Herstellernummer

106123

Hersteller

DEH

Werkstoff des Leitungshalters:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge:

1030 mm

Isolierstrecke:

945 mm

Distanziatore per aste di captazione per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibre di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con staffa portaasta (posa fissa del conduttore) e piastra di fissaggio.