Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106125 Distanzstab - 106125

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106125 Distanzstab

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff

  • Länge - 3000 mm

  • Isolierstrecke - 3000 mm

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 0...0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364099517

Artikelnummer

DEH106125

Herstellernummer

106125

Hersteller

DEH

Werkstoff des Leitungshalters:

Kunststoff

Länge:

3000 mm

Isolierstrecke:

3000 mm

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

0...0 mm

Distanziatore da tagliare in cantiere, per il rispetto della distanza di sicurezza "s"secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Materiale vetroresina (PRFV) D16 mm, stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km= 0,7. Esecuzione per lunghezze variabili.